Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5412386064944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5412386064944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Formenreiniger Mould Clean

• Universeller Formenreiniger für Spritzgusswerkzeuge • Speziellen Wirkstoffe werden Verschmutzungen aller Art, als auch hartnäckige Polymerrückstande schnell und wirkungsvoll entfernt • Verdunstet innerhalb kurzer Zeit, ohne Rückstände zu hinterlassen

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315539
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 500ml, multireiniger, reinigungsspray crc, Reiniger, Formenreiniger, Formen-Reiniger, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,52*
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 19,17*
12
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 21,52*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 21,60*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 313,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.