Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSR FOOD Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
NSR FOOD Spraydose 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5412386065644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5412386065644
EAN/GTIN:
     5412386065644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
trockenschmierstoffe
Formtrennmittel NSR Food, NSF H1

• Nassfilm-Formtrennmittel mit NSF M1-Zertifizierung • Breites Anwendungsfeld in der Spritzguß- und blaßverarbeitung sowie dem Thermoformen • Gute Trenneigenschaften bei Thermoplasten, insbesondere für PLA, PC, PE und PP • Temperatureinsatzbereich bis 200°C • Silikonfrei • Gemäß NSF M1 für den Einsatz als Trennmittel bei Lebensmittelverpackungen zertifiziert

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht HautreizungenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH222: Extrem entzündbares AerosolH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315126
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Formtrennmittel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 8,08*
€ 10,94*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,65*
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 12,74*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,12*
12
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 169,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.