Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker Classic DS 82 mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248230335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248230335
EAN/GTIN:
     5450248230335
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker CLASSIC DS

• Lasergeschweißte Bohrkrone für handgeführtes Bohren • Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen in mittelharten bis harten Baumaterialien

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Ø:
82 mm
Bohrung:
M16
udf_EDE_Katalog:
30306654
Anschluss:
M16
Außen-Ø:
82 mm
Herstellerartikelnummer:
70184620423
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, Norton, Clipper, Trockenbohrkrone, Bohrkrone, Senker, Installations-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 87,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,15*
€ 89,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 89,58*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 90,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 93,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.