Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248239123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248239123
EAN/GTIN:
     5450248239123
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON

• 1.1/4"-Anschluss • 10 mm hohe Segmente für eine höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt • Schnelles Anbohren durch speziell konisch geformte Segmente • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306664
Innen-Ø:
45 mm
Anschluss:
1.1/4"
Nutzlänge:
450 mm
Außen-Ø:
52 mm
Segmentanzahl:
4
Segmenthöhe:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
70184624870
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Segmentlänge:
24 mm
Segmentstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Norton, Clipper, Bohrkrone, Stahbeton-Bohrkrone, Beton-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 129,09*
€ 4,90*
ab € 114,25*
€ 143,57*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 144,71*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 118,67*
€ 145,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 146,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.