Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Dia.-Trennsch.Pro Ceramic 300x25,4 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248344049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248344049
EAN/GTIN:
     5450248344049
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic

• Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen • Hohe Qualität für professionelle Ansprüche • Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material • Auch mit anderen Bohrungen lieferbar • Gesintert • Geschlossener Schneidrand • Nassschnitt • Für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw.

Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306643
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Außen-Ø:
300 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
70184625098
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Norton, Clipper, Keramik-Trennscheibe, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,59*
€ 148,25*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 120,21*
€ 149,18*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 156,16*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 131,84*
€ 162,27*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 163,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.