Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trenn CLAUni 22100 180x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trenn CLAUni 22100 180x22,23 mm
Clipper Diamant-Trenn CLAUni 22100 180x22,23 mm
Clipper Diamant-Trenn CLAUni 22100 180x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248353126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248353126
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe Classic Universal

• Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den universellen Einsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306635
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
180 mm
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
70184626809
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, Trennscheibe, Trennscheiben, Diamanttrennscheiben, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 27,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 27,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 27,84*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,60*
€ 28,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.