Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennsch. ClassicPro Ceramic 115x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennsch. ClassicPro Ceramic 115x22,23
Diamant-Trennsch. ClassicPro Ceramic 115x22,23
Diamant-Trennsch. ClassicPro Ceramic 115x22,23
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248385745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248385745
EAN/GTIN:
     5450248385745
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic Turbo

• Gesinterter, geschlossener Turbo Jet-Schneidrand für einen schnellen und glatten Trocken- oder Nassschnitt • Für keramische und dichte Produkte, Feinsteinzeug, Porzellan

Abbildung zeigt Ø 125 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306642
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
115 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Herstellerartikelnummer:
70184627645
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 29,52*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 21,76*
€ 29,55*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,19*
€ 29,90*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,46*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.