Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD140/320 SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD140/320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD140/320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD140/320 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953019204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD140/320
EAN/GTIN:
     5701953019204
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
140 mm
B:
320 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD140/320
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953019204
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 13,38*
Lager 7
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,7724*
€ 13,7724*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,6847*
€ 13,7748*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 14,23*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,7724*
€ 16,38916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 275,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.