Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh aussen BSS120/190-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh aussen BSS120/190-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/190-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/190-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953055301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSS120/190-B
EAN/GTIN:
     5701953055301
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuhe BSS Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
190 mm
D:
48 mm
C:
58 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSS120/190-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953055301
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder, aussen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,49*
€ 263,5075*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 270,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 229,65*
€ 273,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,315*
€ 288,065*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,065*
€ 342,79735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,055*
€ 335,64545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,075*
€ 322,57925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,835*
€ 306,82365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,315*
€ 288,35485
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,6926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.