Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh aussen BSS120/210-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh aussen BSS120/210-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/210-B SST STRECKE
Balkenschuh aussen BSS120/210-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953055707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSS120/210-B
EAN/GTIN:
     5701953055707
Suchbegriffe:
Balkenschuh
Balkenträger
Balkenschuhe
Holzverbinder
Balkenschuhe BSS Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
210 mm
D:
48 mm
C:
58 mm
S:
2,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSS120/210-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953055707
Weitere Suchbegriffe: aussen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 12,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,1125*
€ 233,3925*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 233,8025*
€ 284,98*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,56*
€ 292,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,99*
€ 294,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,3925*
€ 277,73708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,2125*
€ 273,95288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,2125*
€ 263,24288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,3825*
€ 247,97518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 203,6125*
€ 242,29888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 195,1125*
€ 232,18388
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,8045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.