Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANP251020100-B SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder ANP251020100-B SST STRECKE
Winkelverbinder ANP251020100-B SST STRECKE
Winkelverbinder ANP251020100-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953081218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ANP251020100-B
EAN/GTIN:
     5701953081218
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ANP, aus Lochblechen 2,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
200 mm
C:
100 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
ANP251020100-B
T:
2,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953081218
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Lochplattenwinkel, Lochblechen, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,978*
€ 5,068*
10 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,278*
€ 5,5839*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,71*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 5,75*
1
€ 5,90*
ab € 4,3739*
€ 6,2939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,068*
€ 6,03092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,768*
€ 5,67392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,978*
€ 4,73382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.