Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Sparrennagel verzinktSN6,0x150-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Sparrennagel verzinktSN6,0x150-DE
SST Sparrennagel verzinktSN6,0x150-DE
SST Sparrennagel verzinktSN6,0x150-DE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953083106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953083106
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel
SN-Sparrennagel, verzinkt

Hinweis: Verpackungseinheiten werden nach Angabe des Herstellers teilweise angepasst.

Weitere Informationen:
A:
6,0 mm
B:
150 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
SN 6,0 x 150-DE
udf_EDE_Katalog:
30308253
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953083106
Herstellerartikelnummer:
SN6,0X150-DE
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbindungsmittel, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1763*
€ 0,2663*
7 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,2013*
€ 0,2713*
4 Tage
700
125
€ 4,30*
ab € 0,2097*
€ 0,2942*
1 Tag
700
100
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,30*
100
€ 4,80*
ab € 0,2292*
€ 0,3092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.