Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Hirnholzverbinder 75x150 ATFN75/190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Hirnholzverbinder 75x150 ATFN75/190
SST Hirnholzverbinder 75x150 ATFN75/190
SST Hirnholzverbinder 75x150 ATFN75/190
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953116361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953116361
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
simpson stützenfüße
stützenfuß
Hirnholzverbinder AFTN

• Stahlqualität S355MC gemäß DIN EN 10149-2, galvanisch verzinkt Zinkschichtdicke von ca. 8 µm • Mit Korrosionsschutz • Vorarbeiten können im Werk erfolgen, auf der Baustelle werden die beiden Verbinder lediglich ineinander geschoben • Montage ohne Spezialwerkzeuge problemlos auf der Baustelle möglich

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308198
Typ:
AFTN75/190
B:
75 mm
A:
190 mm
VE:
10 Stück
Herstellerartikelnummer:
ATFN75/190
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
t1:
5 mm
t2:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Befestigungstechnik, Hirnholzverbinder, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,6919*
€ 57,1319*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 51,74*
€ 67,91*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,1319*
€ 67,98696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,6619*
€ 66,23766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,6919*
€ 56,75336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 571,319* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.