Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß JGB18G SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß JGB18G SST STRECKE
Stützenfuß JGB18G SST STRECKE
Stützenfuß JGB18G SST STRECKE
Stützenfuß JGB18G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953250706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JGB18G
EAN/GTIN:
     5701953250706
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
stützenfuß
Stützenfüße JGB und JGS, höhenverstellbar Oberfläche: feuerverzinkt Befestigung: Stabdübel Ø 10 mm bei abhebenden Lasten Löcher: Ø 8,5 mm / Ø 13 mm
Weitere Informationen:
A:
185–235 mm
B:
90 mm
D:
5 mm
C:
160 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
JGB18G
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953250706
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüsse, Pfostenanker, Stützenfuss, auf, Beton, Pfostenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 346,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,4595*
€ 346,8695*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,62*
€ 355,78*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,86*
€ 412,7634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,75*
€ 409,0625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,20*
€ 391,748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,17*
€ 375,0523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,19*
€ 353,6561
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 59,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.