Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Anker PUA60-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Anker PUA60-B SST STRECKE
U-Anker PUA60-B SST STRECKE
U-Anker PUA60-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953290603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PUA60-B
EAN/GTIN:
     5701953290603
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
simpson stützenfüße
stützenfuß
U-Anker PUA Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
Weitere Informationen:
A:
61 mm
B:
120 mm
S:
3,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PUA60-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953290603
Weitere Suchbegriffe: U-Anker, Pfostenlaschen, auf, Beton, Pfostenlasche, Pfostenträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,6475*
€ 122,2375*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,0675*
€ 149,01*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 153,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 127,59*
€ 154,32*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,2375*
€ 145,46263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,7375*
€ 143,67763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,8575*
€ 137,87043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,4275*
€ 134,97873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,6475*
€ 118,58053
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.