Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PL100/70G-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenschuh PL100/70G-B SST STRECKE
Stützenschuh PL100/70G-B SST STRECKE
Stützenschuh PL100/70G-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953311070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PL100/70G-B
EAN/GTIN:
     5701953311070
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PL und PIL Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen / Stabdübel Ø 8,0 mm, feuerverzinkt Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
D:
500 mm
C:
126 mm
S:
5,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PL100/70G-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953311070
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,115*
€ 139,905*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,122*
€ 163,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 167,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 138,81*
€ 168,60*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,905*
€ 166,48695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,025*
€ 164,24975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,805*
€ 158,03795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,405*
€ 152,80195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,115*
€ 135,79685
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.