Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD180/220 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD180/220 SST STRECKE
Balkenschuh BSD180/220 SST STRECKE
Balkenschuh BSD180/220 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953313708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD180/220
EAN/GTIN:
     5701953313708
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
180 mm
B:
220 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD180/220
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953313708
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,38*
€ 237,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,474*
€ 237,842*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,77*
€ 244,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 209,27*
€ 246,71*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,79*
€ 282,9701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,32*
€ 278,8408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,18*
€ 269,1542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,57*
€ 254,1483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,38*
€ 238,4522
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.