Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PL80/70G-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenschuh PL80/70G-B SST STRECKE
Stützenschuh PL80/70G-B SST STRECKE
Stützenschuh PL80/70G-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953318079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PL80/70G-B
EAN/GTIN:
     5701953318079
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PL und PIL Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen / Stabdübel Ø 8,0 mm, feuerverzinkt Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
D:
500 mm
C:
126 mm
S:
5,0 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PL80/70G-B
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953318079
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,978*
€ 259,938*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,658*
€ 315,989*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,38*
€ 324,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,62*
€ 327,32*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,938*
€ 309,32622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,158*
€ 304,82802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,778*
€ 292,47582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,058*
€ 280,90902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,978*
€ 255,82382
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,4978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.