Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder AE116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder AE116
SST Winkelverbinder AE116
SST Winkelverbinder AE116
SST Winkelverbinder AE116
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953360597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953360597
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder AE

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106

Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
48 mm
C:
116 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AE116
T:
3,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308086
Typ:
AE116
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953360597
Herstellerartikelnummer:
AE116
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,2534*
€ 2,8434*
7 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 2,2554*
€ 2,8454*
10 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 2,6247*
€ 3,2734*
2 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,44*
14 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8434*
€ 3,38365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2534*
€ 2,68155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.