Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder AG40314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder AG40314
SST Winkelverbinder AG40314
SST Winkelverbinder AG40314
SST Winkelverbinder AG40314
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953360627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953360627
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder AG

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0106

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308087
Typ:
AG40314
B:
91 mm
A:
141 mm
C:
40 mm
T:
3,0 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
AG40314
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 1,3577*
€ 1,7577*
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,5789*
€ 2,0341*
100
€ 4,80*
ab € 1,73*
€ 2,11*
2 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,14*
Lager 7
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,7725*
€ 2,2725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2725*
€ 2,70428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1625*
€ 2,57338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7725*
€ 2,10928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.