Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PPB75G SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PPB75G SST STRECKE
Stützenfuß PPB75G SST STRECKE
Stützenfuß PPB75G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPB75G
EAN/GTIN:
     5701953362560
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
simpson stützenfüße
stützenfuß
Stützenfüße PPB und PPS Befestigung: Bolzen
Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
97 mm
D:
– mm
C:
90 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPB75G
T:
8,0 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362560
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüsse, Pfostenanker, Stützenfuss, auf, Beton, Pfostenträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,96*
€ 309,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,776*
€ 374,616*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,46*
€ 385,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,73*
€ 388,26*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,51*
€ 368,3169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,92*
€ 362,8548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,01*
€ 348,6819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,27*
€ 337,0913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,96*
€ 309,3524
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.