Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-117 G-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-117 G-B
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-117 G-B
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-117 G-B
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953366889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C1-117G-B
EAN/GTIN:
     5701953366889
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel
Bulldog® Holzverbinder, doppelseitig, mit Zähnen

• A-VZ: 20 µm Legierverzinkung, Dübel werden aus vorverzinktem Bandstahl hergestellt • F-VZ: 55 µm Stückverzinkung, Dübel werden nach der Herstellung rundumverzinkt

Weitere Informationen:
Ø:
117 mm
Innen-Ø:
48 mm
Oberfläche:
F-VZ
SST-Nr.:
C1-117 G-B
udf_EDE_Katalog:
30308257
Loch-Ø:
48 mm
B:
– mm
A:
117 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953366889
Herstellerartikelnummer:
C1-117G-B
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Bauart, Holzverbinder, Dübel, Befestigungstechnik, zweiseitig, besonderer, Typ, Verbindungsmittel, Scheibendübel, doppelseitig, DIN, 1052, BULLDOG-Dübel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 2,8973*
€ 3,7773*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,918*
€ 3,778*
6 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 3,1595*
€ 4,0795*
5 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 3,3618*
€ 4,4873*
100
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.