Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder BNV33 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder BNV33 SST STRECKE
Winkelverbinder BNV33 SST STRECKE
Winkelverbinder BNV33 SST STRECKE
Winkelverbinder BNV33 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953404505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BNV33
EAN/GTIN:
     5701953404505
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder BNV33 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
Weitere Informationen:
A:
63 mm
B:
35 mm
C:
180 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BNV33
T:
1,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953404505
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 254,475*
€ 297,265*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 259,23*
€ 303,14*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 266,89*
€ 306,80*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 269,33*
€ 309,63*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,14*
€ 360,7366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,63*
€ 355,3697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,46*
€ 344,4574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,95*
€ 328,3805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,23*
€ 308,4837
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.