Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PPS80G-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PPS80G-B SST STRECKE
Stützenfuß PPS80G-B SST STRECKE
Stützenfuß PPS80G-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953406103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPS80G-B
EAN/GTIN:
     5701953406103
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPB und PPS Befestigung: Bolzen
Weitere Informationen:
A:
80 mm
B:
350 mm
D:
– mm
C:
– mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPS80G-B
T:
8,0 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953406103
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,643*
€ 235,123*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,082*
€ 287,357*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 295,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 297,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,123*
€ 279,79637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,783*
€ 278,20177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,453*
€ 267,09907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,263*
€ 254,97297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,643*
€ 231,62517
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,4643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.