Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSD180x320 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSD180x320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD180x320 SST STRECKE
Balkenschuh BSD180x320 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953450601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD180/320
EAN/GTIN:
     5701953450601
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
180 mm
B:
320 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSD180/320
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953450601
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,97*
€ 359,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,782*
€ 359,692*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,25*
€ 369,39*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,65*
€ 427,9835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,95*
€ 425,9605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,19*
€ 406,0161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,01*
€ 390,3319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,97*
€ 368,8643
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,4985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.