Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenhalter SHH100G-B SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparrenhalter SHH100G-B SST STRECKE
Sparrenhalter SHH100G-B SST STRECKE
Sparrenhalter SHH100G-B SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953694005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SHH100G-B
EAN/GTIN:
     5701953694005
Suchbegriffe:
Holz
auf
Sparrenhalter
Sparrenhalter SHH Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
104 mm
B:
280 mm
S:
2,5 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
SHH100G-B
X:
140 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953694005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,533*
€ 215,973*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,123*
€ 264,702*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,33*
€ 271,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 228,08*
€ 273,52*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,973*
€ 257,00787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,733*
€ 254,34227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,503*
€ 243,35857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,213*
€ 228,73347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,533*
€ 211,26427
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,7533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.