Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSDI120x240 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh BSDI120x240 SST STRECKE
Balkenschuh BSDI120x240 SST STRECKE
Balkenschuh BSDI120x240 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953715601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSDI120/240
EAN/GTIN:
     5701953715601
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuhe BSDI Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
A:
120 mm
B:
240 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BSDI120/240
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953715601
Weitere Suchbegriffe: Balkenträger, Balkenschuhe, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,13*
€ 272,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,688*
€ 272,668*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 279,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 282,12*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,62*
€ 324,4178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,66*
€ 318,5154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,07*
€ 307,1033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,14*
€ 291,7166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,13*
€ 273,8547
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,5065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.