Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD160/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD160/200
SST Balkenschuh BSD160/200
SST Balkenschuh BSD160/200
SST Balkenschuh BSD160/200
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953732806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSD160/200
EAN/GTIN:
     5701953732806
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD

• Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270

Weitere Informationen:
A:
160 mm
B:
200 mm
D:
52 mm
C:
32 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
BSD160/200
udf_EDE_Katalog:
30308110
Typ:
BSD160/200
T:
2,0 mm
d:
52 mm
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953732806
Herstellerartikelnummer:
BSD160/200
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Befestigungstechnik, Verbinder, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
85
20
Frei Haus
ab € 7,428*
€ 9,088*
8 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 7,3892*
€ 9,0892*
4 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 8,674*
€ 10,5373*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,03*
100
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,088*
€ 10,81472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,428*
€ 8,83932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 181,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.