Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfettenanker PFU210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Pfettenanker PFU210
SST Pfettenanker PFU210
SST Pfettenanker PFU210
SST Pfettenanker PFU210
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953881801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PFU210
EAN/GTIN:
     5701953881801
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Pfettenanker PFU

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137

Weitere Informationen:
A:
210 mm
B:
30 mm
S:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
PFU210
udf_EDE_Katalog:
30308139
Typ:
PFU210
T:
2,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953881801
Herstellerartikelnummer:
PFU210
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Anker, Verbinder, Pfetten-/Sparrenpfettenanker, Pfettenanker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1166
100
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
100
€ 4,90*
ab € 0,3794*
€ 0,5052*
Lager 7
340
100
€ 4,79*
ab € 0,3958*
€ 0,5158*
9 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,432*
€ 0,562*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4457*
€ 0,5855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.