Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PBL4540 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß PBL4540 SST STRECKE
Stützenfuß PBL4540 SST STRECKE
Stützenfuß PBL4540 SST STRECKE
Stützenfuß PBL4540 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953985066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBL4540
EAN/GTIN:
     5701953985066
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
stützenfuß
Stützenfuß PBL4540 • Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen • Stahl, verzinkt Befestigung: CNA Kammnägel/CSA Schrauben 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm Befestigung: CNA Kammnägel/CSA Schrauben 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
Weitere Informationen:
A:
45 mm
B:
40 mm
D:
200 mm
C:
90 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PBL4540
E Ø:
14 mm
Stärke t:
4,0 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953985066
Weitere Suchbegriffe: Lager-, und, Tie, PBL4540, Streckenartikel, Strong, Stützenfüße/Einschlagbodenhülsen, Simpson
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 124,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,576*
€ 124,118*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 127,44*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 105,86*
€ 128,58*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,07*
€ 147,6433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,70*
€ 146,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,38*
€ 139,6822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,93*
€ 136,7667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,91*
€ 121,2729
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,0955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.