Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm Scangrip
Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm Scangrip
Magnet-Schonbacken-Paar M 150mm Scangrip
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5708997150474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3050744150
EAN/GTIN:
     5708997150474
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Kunststoff Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Kunststoff, mit einem waagerechten und einem senkrechten Prisma. Ideal zum Einspannen von Werkstücken mit sehr kleinem Durchmesser.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629107
Backenbreite:
150 mm
EDE_Wx:
3050744150
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3050744150
Weitere Suchbegriffe: scangrip schonbacken 150mm, schonbacken, schonbacken 150mm, Zubehör, für, Schraubstöcke, Schon-Backen, Schraubstock, Ersatz-Backe, Magnet-Schonbacke, Magnet-Schonbacken, Ersatz-Backe Schraubstöcke, Schon-Backen für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Schonbacke, 3050744150, 50744150
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,56*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 10,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,47*
€ 10,51*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,54*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,69*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.