Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschaufel Typ Standard 2 395 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschaufel Typ Standard 2 395 mm
Schneeschaufel Typ Standard 2 395 mm
Schneeschaufel Typ Standard 2 395 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5905197141732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5905197141732
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
schneeschaufel alu
schneeschaufel
schneeschaufel 395 mm
Schneeschaufel STANDARD 2

• Kunststoff • Kantenschutz aus Aluminium-Profil • Verstärktes Blatt • Gedrechselter und griffiger Stiel

Weitere Informationen:
Länge:
1335 mm
Schaufel B x H:
395 x 480 mm
udf_EDE_Katalog:
30306329
Herstellerartikelnummer:
14173
Herstellername:
Prosperplast Deutschland GmbH
Markenname:
Prosperplast
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schneeschaufel, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 21,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 17,93*
€ 24,79*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.