Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senker 3,2mm bis 10,4mm GRATTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senker 3,2mm bis 10,4mm GRATTEC
Senker 3,2mm bis 10,4mm GRATTEC
Senker 3,2mm bis 10,4mm GRATTEC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7290005392498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067190508
EAN/GTIN:
     7290005392498
Suchbegriffe:
Außenentgrater-Klinge
Kurbelsenker
Ersatz-Senker
Senker-Klinge
Klinge für Entgratwerkzeug Kurbelsenker HSS BC 1040 10,4 mm (Schaft Ø 3,2 mm).
Weitere Informationen:
Artikel:
BC 1040
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067190508
Weitere Suchbegriffe: Entgratwerkzeug, Ersatz-klinge, GRATEC, GRATTEC, mit, Senker, Ersatzklinge, Entgrater, GratTec, für, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 3067190508, 67190508
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,52*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 10,61*
€ 14,72*
5 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 14,76*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 15,11*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 11,22*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.