Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge für Farbschaber Ergo 50mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinge für Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Klinge für Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Klinge für Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518002848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067201050
EAN/GTIN:
     7311518002848
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
KFZ-Ziehmesser
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Klinge für Farbschaber Ausführung: Aus Hartmetall, für extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerade
Klingenbreite:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067201050
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Fassschaber, Reifmesser, Ziehmesser, Zugmesser, farbkratzer bahco, ersatz hartmetall schaberplatte, Ersatz-klinge, Schaber, Farbschaber-Ersatzklinge, Schaber-Klinge, Klinge, für, Ersatzklinge, Farbschaber-Klinge, Handwerkzeuge, Bahco, QR4028953, Schaber-Ersatzklinge, Ersatzklinge Farbschaber, Klinge für Farbschaber, Zubehör Farbschaber, 3067201050, 67201050
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,03*
€ 6,55*
3 Tage
362
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 8,44*
2 Tage
362
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,47*
3 Tage
362
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 8,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,88*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
449
ab € 6,49*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.