Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer 53/08 a 5000Stück Rapid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammer 53/08 a 5000Stück Rapid
Heftklammer 53/08 a 5000Stück Rapid
Heftklammer 53/08 a 5000Stück Rapid
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7313468570507
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     3093595008
EAN/GTIN:
     7313468570507
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Klammer Typ 53 Ausführung: Aus Stahl, Rückenbreite 11,4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Schachtelinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, rapid typ 53 feindrahtklammer, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftklammern, Heftklammer, 3093595008, 93595008
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 8,60*
9 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 8,60*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 10,36*
14 Tage
79
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 11,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
11850500
ab € 10,00*
Ähnlich
Rapid
11856250
ab € 6,24*
Ähnlich
Rapesco
0752
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.