Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Rapid 140/08 a 2000 Isaberg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Heftklammer Rapid 140/08 a 2000 Isaberg
Heftklammer Rapid 140/08 a 2000 Isaberg
Heftklammer Rapid 140/08 a 2000 Isaberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7313469140020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7313469140020
EAN/GTIN:
     7313469140020
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer rapid 13/8
Heftklammer, Typ 140

• Stahl, galvanisiert • Rückenbreite 10,6 mm

*In wiederverschliessbarer Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Schachtelinhalt:
2000 Stück
udf_EDE_Katalog:
29336970
Inhalt:
2000 Stück
Herstellerartikelnummer:
11908131
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Markenname:
Rapid
Heftklammergröße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, rapid flachdrahtklammer, Heftklammern, Heftklammer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,19*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 8,43*
€ 11,64*
1 Tag
24
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 11,91*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 12,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 8,74*
€ 12,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20511550
ab € 61,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.