Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Handtuchrollenspender Tork ELEVATION weiß
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7322540349382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7322540349382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Handtuchspender M2, Innenabrollung

• Hohes Fassungsvermögen • Füt professionelle Umgebungen, in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt • Benutzer kann so viel Papier entnehmen, wie er benötigt • Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen • Einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung • Kunststoff • Edelstahlzähne

Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Farbe:
weiß
udf_EDE_Katalog:
29316628
Breite:
23,9 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
22,7 cm
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830608962
kata_BGx_Nr:
3564315210
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, Rollenspender, Waschraum-Ausstattung, Waschraumausstattung, Handtuchpapier, Handtuchabroller, Spender, Spendersysteme, QR4030191, Innenabrollungsspender, Handtuchpapierspender, Tuchspender, 7322540349382, 00000000
Angebote (57)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 35,30*
€ 42,20*
€ 4,00*
ab € 35,45*
€ 42,20*
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 42,29*
€ 6,95*
ab € 34,81*
€ 42,59*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,90*
€ 68,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,55*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,13*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,94*
Zubehör
Tork
130034
ab € 56,45*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,54*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,77*
Zubehör
Tork
121206
ab € 47,66*
Zubehör
Tork
120155
ab € 8,31*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,68167*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,45*
Zubehör
Tork
130044
ab € 12,215*
Zubehör
k.A.
121206/1450087
ab € 108,74*
Zubehör
k.A.
151131/1450004
ab € 115,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.