Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL 8 a20St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948017956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7330948017956
EAN/GTIN:
     7330948017956
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect®

• Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307304
Inhalt:
20 Paar
d1:
8,7 mm
d2:
13,5 mm
T:
2,5 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1523
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL8
Schraubengröße metrisch:
M8
Schraubengröße UNC:
5/16
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,90*
7 Tage
35
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,99*
1 Tag
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,04*
1 Tag
35
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 11,53*
4 Tage
35
pro Karton
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2041*
Ähnlich
Nord-Lock
1571
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.