Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL16sp a4St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7330948018090
EAN/GTIN:
     7330948018090
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect®

• Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307304
Inhalt:
4 Paar
d1:
17,0 mm
d2:
30,7 mm
T:
3,4 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1537
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL16sp
Schraubengröße metrisch:
M16
Schraubengröße UNC:
5/8
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,76*
€ 8,13*
7 Tage
10
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,22*
1 Tag
10
pro Karton
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,26*
1 Tag
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,76*
€ 9,50*
4 Tage
10
pro Karton
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 9,68*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,13*
€ 9,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 8,06*
€ 9,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 7,75*
€ 9,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,46*
€ 8,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,12*
€ 8,47
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 5,76*
€ 6,85
pro Karton
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.