Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Nord-Lock Scheiben St. Zinklam.NL20 a4St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7330948018144
EAN/GTIN:
     7330948018144
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect®

• Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307304
Inhalt:
4 Paar
d1:
21,4 mm
d2:
30,7 mm
T:
3,4 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1542
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL20
Schraubengröße metrisch:
M20
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 8,12*
7 Tage
15
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,21*
1 Tag
15
pro Karton
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,25*
1 Tag
15
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 9,50*
4 Tage
15
pro Karton
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 9,69*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,12*
€ 9,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 8,11*
€ 9,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 7,76*
€ 9,23
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,56*
€ 9,00
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,18*
€ 8,54
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 5,78*
€ 6,88
pro Karton
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
1590
ab € 15,75*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,7979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.