Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 6sp a10St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7330948018403
EAN/GTIN:
     7330948018403
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO®

• Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307305
Inhalt:
10 Paar
d1:
6,5 mm
d2:
13,5 mm
T:
2,0 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1568
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL6sp
Schraubengröße metrisch:
M6
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,14*
€ 16,70*
7 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,74*
1 Tag
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 16,83*
1 Tag
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,09*
€ 19,25*
4 Tage
7
pro Karton
€ 4,30*
ab € 14,10*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.