Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL10 a10St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948018472
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO®

• Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307305
Inhalt:
10 Paar
d1:
10,7 mm
d2:
16,6 mm
T:
2,0 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1575
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL10
Schraubengröße metrisch:
M10
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
pro Karton
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 18,63*
3 Tage
2
pro Karton
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 18,72*
5 Tage
2
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 21,33*
5 Tage
2
pro Karton
€ 4,30*
ab € 15,88*
€ 21,74*
Lager 7
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,79*
ab € 17,89*
€ 23,78*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,78*
€ 28,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,64*
€ 28,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,46*
€ 26,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,53*
€ 25,62
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,69*
€ 24,62
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,89*
€ 21,29
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
1527
ab € 6,98*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400100000
ab € 0,8693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.