Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialzange Orginal Fix Gr.2 für Düsen 15-18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialzange Orginal Fix Gr.2 für Düsen 15-18mm
Spezialzange Orginal Fix Gr.2 für Düsen 15-18mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7612055010205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5144b
EAN/GTIN:
     7612055010205
Suchbegriffe:
MIG/MAG Spezialzange für Düsen
Spezialzange Original Fix

Spezialzange mit vier Funktionen: • Schnelles und maßgerechtes Ablängen des Schweißdrahtes • Zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse • Zum Abziehen der Schutzgasdüse • Zum Lösen und Festziehen der Stromdüse

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gr.2
für Düsen:
15–18 mm
udf_EDE_Katalog:
26994671
Größe:
2
Länge:
210 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3092381518
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: QR4030456, Multifunktions-Schweißerzange, Spezialzange, Zange, Spezialzangen, Brennerzange, Ablängzange, Schweißerzange, Multifunktions-Schweißer-Zange, Schweißer-Zange, 7612055010205, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 18,81*
€ 26,10*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 18,87*
€ 26,14*
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 31,68*
7 Tage
90
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,91*
2 Tage
89
€ 6,90*
ab € 28,30*
€ 38,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.