Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage Light 50g PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federwaage Light 50g PESOLA
Federwaage Light 50g PESOLA
Federwaage Light 50g PESOLA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7612348100507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048940020
EAN/GTIN:
     7612348100507
Suchbegriffe:
Federwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Federwaage Light Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15–20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für genaue Ablesung, Innenrohr frei drehbar, höchste Präzision dank Reibungsfreiheit, lange Präzisionsskala mit hoher Auflösung, korrosions- und ermüdungsfreie Präzisionsfeder, geschlossenes transparentes Außenrohr mit Doppelskala und 360°-Ablesung, feuchtigkeits- und schmutzbeständig. Ideal für Industrie- und Außenanwendungen, Leichtbauweise, nur 20 g schwer.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628878
Tragkraft:
50 g
Teilung:
0,50 g
EDE_Wx:
3048940020
Aufhängung:
Klammer
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048940020
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, federwaage pesola, federwaage, Waage, Präzisions-Waage, Klammer, Feder-Waage, 4894, Pesola, Light, Präzisionswaage, 3048940020, 48940020
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 24,88*
€ 32,59*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 25,29*
€ 32,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,86*
€ 33,72*
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 25,81*
€ 34,58*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.