Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rod Eye 120 - Basic Receiver w/Bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rod Eye 120 - Basic Receiver w/Bracket
Rod Eye 120 - Basic Receiver w/Bracket
Rod Eye 120 - Basic Receiver w/Bracket
Rod Eye 120 - Basic Receiver w/Bracket
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640110693315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7640110693315
EAN/GTIN:
     7640110693315
Suchbegriffe:
Leica
Laser-Nivelliergerät
Nivelliergerät
Kanalbaulaser
Laserempfänger Rod Eye

Für alle Innen- und Außeneinsätze im Baubereich Mit Offset- und anpassbarem Sensorfenster Erkennungszuverlässigkeit sicher Sehr feine Erkennungsgenauigkeit (Bandbreite) IP67: spritz- und schmutzwassergeschützt Für alle Leica Rotationslaser

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306050
Typ:
120 Basic
Messgenauigkeit:
±1,0/±3,0 mm
Herstellerartikelnummer:
789922
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Markenname:
Leica
Arbeitsbereich-Ø:
900 m
Stroboskopschutz:
Nein
Anzahl Kanäle:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,99*
€ 218,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 219,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 219,72*
16 Tage
1
€ 6,99*
ab € 207,04*
€ 250,49*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.