Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Lino RGR 200 Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Lino RGR 200 Receiver
Leica Lino RGR 200 Receiver
Leica Lino RGR 200 Receiver
Leica Lino RGR 200 Receiver
Leica Lino RGR 200 Receiver
Leica Lino RGR 200 Receiver
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640110697948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7640110697948
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserempfänger
Laserempfänger Lino RGR 200

Erweitert die Reichweite auf bis zu 80 Meter • Großer Erfassungsbereich • Unterstützt sowohl rote als auch grüne Linienlaser • Akustische Rückmeldung • 2 beleuchtete Displays • IP65: spritz- und schmutzwassergeschützt • Kompatibel mit Leica L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G, L4P1

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306052
Gewicht:
0,25 kg
Arbeitsbereich:
2–80 m
Messgenauigkeit:
±1.0/±3,0 mm
Herstellerartikelnummer:
866090
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Markenname:
Leica
Laser-Wellenlänge:
635 (rot), 525 (grün) nm
Weitere Suchbegriffe: Linienlaser, leica kreuzlaser, kreuzlaser, Empfänger, Zubehör Linienlaser, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,21*
€ 238,59*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 205,37*
€ 247,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,65*
€ 262,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 235,09*
€ 281,75*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.