| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA7640144521721 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3095450002 EAN/GTIN: 7640144521721 |
| |
|
| | |
| Flüssigkeitszerstäuber Aluminium Ausführung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der präzisen Düse ist ein gleichmäßiges Sprühbild möglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit Alu vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | Sperrcode: | 0 | Nenninhalt: | 300 ml | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3095450002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,79* | € 26,61* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 20,36* | € 27,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,10* | € 28,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,53* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,06787* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|