Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
UPAT Siebhülse UPM-SH 12x 50 K
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8001132419120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8001132419120
EAN/GTIN:
     8001132419120
Suchbegriffe:
Siebhülse
siebhülsen upat
Siebhülse UPM-SH

• Für den optimalen Einsatz in Verbindung mit den Gewindestangen (ASTA/UPM-A) oder Innengewindeanker(IST/UPM-I) in Lochstein-Mauerwerk • Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden • Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände • In Lochbaustoffen wird der Mörtel durch die Gitter der Ankerhülse gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein – dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet • ETA-Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton und DIBt-Zulassung für Mauerwerk • Auch zugelassen für die Montage von Bewehrungsanschlüssen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307709
Typ:
UPM-SH 12 x 50 K
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
passend zu:
Ankerstange M6–M8
Herstellerartikelnummer:
41912
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
12 mm
Verankerungstiefe min.:
50 mm
Bohrlochtiefe min.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Injektions-Ankerhülse, Injektions, Ankerhülse, Siebhülsen, Befestigungstechnik, Chemische, Ankersysteme, Kunststoff-Siebhülse, Upat, Dübeltechnik, Kunststoff, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2297*
€ 0,3197*
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2801*
€ 0,3863*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2627*
€ 0,3954*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2925*
€ 0,4025*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.