Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät DYNAMIC 520 START Telwin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät DYNAMIC 520 START Telwin
Ladegerät DYNAMIC 520 START Telwin
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8004897732855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8004897732855
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterie-Ladegerät und Starter • LVD EN 60335-2-29, EMC EN 55014-1,2; EN 61000-3-2,3 • Anzeige des Lade- und Anlassstroms • Schutz gegen Überspannung und Umpolung • Zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V in 2 möglichen Betriebsmodi: normale Aufladung, schnelle Aufladung • Mit Zeitschalter für Schnellaufladung • Zum Anlassen aller Typen von Fahrzeugen • Fahrbar • Ladestrom: 75 A • Startspitzenstrom: max. 400 A
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Ladegerät Dynamic 520
udf_EDE_Katalog:
26994513
Ausführung:
Dynamic 520 fahrbar
Typ:
Dynamic 520
Netzspannung:
230 V
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku ladegerät 24v, starthilfe, autobatterieladegerät 24v, Batterieladegerät, Ladegerät, QR5066156, Starter, Elektronisches, 8004897732855, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 455,67*
4 Tage
6
€ 8,50*
ab € 423,93*
€ 455,88*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 429,71*
€ 463,22*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 457,81*
€ 494,78*
Frei Haus
ab € 475,21*
€ 506,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,25*
€ 525,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.