Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät LEADER 220 START Telwin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät LEADER 220 START Telwin
Ladegerät LEADER 220 START Telwin
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8004897885162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8004897885162
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterie-Ladegerät und Starter • LVD EN 60335-2-29, EMC EN 55014-1,2; EN 61000-3-2,3 • Anzeige des Lade- und Anlassstroms • Schutz gegen Überspannung und Umpolung • Zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V in 2 möglichen Betriebsmodi: normale Aufladung, schnelle Aufladung • Zum Anlassen aller Fahrzeuge mit Benzinmotoren • Tragbar, mit Griff • Lademöglichkeiten: normale Aufladung, schnelle Aufladung (Boost-Funktion) • Ladestrom: 30 A • Startspitzenstrom: max. 180 A
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Ladegerät Leader 220
udf_EDE_Katalog:
26994513
Ausführung:
Leader 220 tragbar
Typ:
Leader 220
Netzspannung:
230 V
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, kfz ladegerät 24v 30a, ladegerät werkzeugakku, werkzeugakku ladegerät 24v, Batterieladegerät, Ladegerät, QR5066156, Starter, Elektronisches, 8004897885162, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,78*
€ 255,40*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 236,11*
€ 255,60*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 238,84*
€ 259,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 239,70*
€ 263,32*
€ 4,80*
ab € 245,83*
€ 267,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.